曜日別特売
SLO-1306 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLO-1306 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244102
SLO-1306 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244102

SLO型スイベルジョイント(1300/1400)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径G3/4×R3/4
内容量1個注文コード22244102品番SLO-1306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。

寸法D(Φmm)36寸法H(mm)41寸法L1(mm)58寸法L2(mm)26寸法L3(mm)48寸法M(mm)19寸法X(mm)36寸法d(Φmm)16形状スイベルジョイント質量(kg)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])揺動管接続口径G3/4×R3/4温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油接続ねじ種類G×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする