曜日別特売
SLO-4303 SLO型スイベルジョイント(4300/4400) エステック(Stek) 22244188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLO-4303 SLO型スイベルジョイント(4300/4400) エステック(Stek) 22244188
SLO-4303 SLO型スイベルジョイント(4300/4400) エステック(Stek) 22244188

SLO型スイベルジョイント(4300/4400)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc3/8×R3/8
内容量1個注文コード22244188品番SLO-4303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。

寸法D(Φmm)22寸法H(mm)27寸法L1(mm)42寸法L2(mm)20寸法L3(mm)35寸法X(mm)22寸法d(Φmm)8形状スイベルジョイント質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])揺動管接続口径Rc3/8×R3/8温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油接続ねじ種類Rc×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする