※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エステック(Stek)
SLO型スイベルジョイント(4300/4400)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
管接続口径
Rc1 1/2×R1 1/2
Rc1/4×R1/4
Rc3/8×R3/8
Rc1/2×R1/2
Rc3/4×R3/4
Rc1×R1
Rc1 1/4×R1 1/4
Rc1 1/2×R1 1/2
Rc2×R2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22244233
品番
SLO-4314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。
寸法D(Φmm)
60
寸法H(mm)
60
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
46
寸法L3(mm)
75
寸法X(mm)
60
寸法d(Φmm)
30
形状
スイベルジョイント
質量(kg)
2.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
揺動
管接続口径
Rc1 1/2×R1 1/2
温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
一般作動油
接続ねじ種類
Rc×R