エステック(Stek)
エステック(Stek)の 高圧用管継手
エステック(Stek)の 高圧用スイベルジョイント
SLO型スイベルジョイント(4300/4400)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22244276
品番
SLO-4404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。
寸法D(Φmm)
27
寸法H(mm)
33
寸法L1(mm)
49
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
41
寸法X(mm)
27
寸法d(Φmm)
11
形状
スイベルジョイント
質量(kg)
0.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
揺動
管接続口径
Rc1/2
温度範囲(℃)
-20〜+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
一般作動油
接続ねじ種類
Rc