SLU-4303 SLU型スイベルジョイント エステック(Stek) 22244312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLU-4303 SLU型スイベルジョイント エステック(Stek) 22244312
SLU-4303 SLU型スイベルジョイント エステック(Stek) 22244312

SLU型スイベルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc3/8×R3/8
内容量1個注文コード22244312品番SLU-4303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シールにUパッキンを使用し、シャフト強度をアップする事により、最高使用圧力35MPaの耐圧性能を実現しました。
Oリングタイプに比べ耐久性及び、損失トルク面で優れています。

寸法D(Φmm)27寸法H(mm)27寸法L1(mm)49寸法L2(mm)27寸法L3(mm)32寸法X(mm)27寸法d(Φmm)8形状スイベルジョイント質量(kg)0.3最高回転数(min-1[r.p.m])揺動管接続口径Rc3/8×R3/8温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体一般作動油接続ねじ種類Rc×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする