SLU-4308 SLU型スイベルジョイント エステック(Stek) 22244346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLU-4308 SLU型スイベルジョイント エステック(Stek) 22244346
SLU-4308 SLU型スイベルジョイント エステック(Stek) 22244346

SLU型スイベルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc1×R1
内容量1個注文コード22244346品番SLU-4308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

シールにUパッキンを使用し、シャフト強度をアップする事により、最高使用圧力35MPaの耐圧性能を実現しました。
Oリングタイプに比べ耐久性及び、損失トルク面で優れています。

寸法D(Φmm)50寸法H(mm)50寸法L1(mm)70寸法L2(mm)40寸法L3(mm)52寸法X(mm)50寸法d(Φmm)20形状スイベルジョイント質量(kg)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])揺動管接続口径Rc1×R1温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体一般作動油接続ねじ種類Rc×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする