エステック(Stek)
SLU型スイベルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
Rc3/4
Rc1/4×R1/4
Rc3/8×R3/8
Rc1/2×R1/2
Rc3/4×R3/4
Rc1×R1
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22244382
品番
SLU-4406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
シールにUパッキンを使用し、シャフト強度をアップする事により、最高使用圧力35MPaの耐圧性能を実現しました。
Oリングタイプに比べ耐久性及び、損失トルク面で優れています。
寸法D(Φmm)
41
寸法H(mm)
41
寸法L1(mm)
64
寸法L2(mm)
33
寸法L3(mm)
45
寸法X(mm)
41
寸法d(Φmm)
16
形状
スイベルジョイント
質量(kg)
0.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
揺動
管接続口径
Rc3/4
温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
一般作動油
接続ねじ種類
Rc