エステック(Stek)
SLT型スイベルジョイントAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
管接続口径
Rc3/4
Rc1/4×R1/4
Rc3/8×R3/8
Rc1/2×R1/2
Rc3/4×R3/4
Rc1×R1
Rc1 1/4×R1 1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22244495
品番
SLT-4406A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
旧SLN・SLIの対応品として開発された商品で、PTEFとOリングの組み合わせキャップシールをシングルシール方式にて製作したジョイントです。
寸法D(Φmm)
41
寸法H(mm)
45
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
56
寸法X(mm)
41
寸法d(Φmm)
16
形状
スイベルジョイント
質量(kg)
0.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30
管接続口径
Rc3/4
温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
空気、一般作動油
接続ねじ種類
Rc