曜日別特売
HLN-4103 HLN型ロータリージョイント エステック(Stek) 22244653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLN-4103 HLN型ロータリージョイント エステック(Stek) 22244653
HLN-4103 HLN型ロータリージョイント エステック(Stek) 22244653

HLN型ロータリージョイント

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
管接続口径Rc3/8×G3/8
内容量1個注文コード22244653品番HLN-4103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

圧力21MPa以下の一般作動油用ロータリージョイントとして開発された製品です。
シールにカーボン系シールリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用しているため、高い耐久性を備えており、最高200min-1での使用が可能です。

寸法C(mm)5寸法D(mm)35寸法D1(Φmm)22寸法L1(mm)20寸法L2(mm)73寸法Lo(mm)108寸法X(mm)32寸法Y(mm)35寸法d(Φmm)9形状ロータリージョイント質量(kg)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])180管接続口径Rc3/8×G3/8温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油接続ねじ種類Rc×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22244644
2018-04-11
用途: 機械の部品として使用シました。

思っていた商品と一致し、とても満足しています、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする