曜日別特売
HIN-4403 HLN型ロータリージョイント エステック(Stek) 22244687

HLN型ロータリージョイント

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
管接続口径Rc3/8×Rc3/8
内容量1個注文コード22244687品番HIN-4403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

圧力21MPa以下の一般作動油用ロータリージョイントとして開発された製品です。
シールにカーボン系シールリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用しているため、高い耐久性を備えており、最高200min-1での使用が可能です。

寸法D(mm)28寸法L1(mm)20寸法L2(mm)71寸法Lo(mm)91寸法X(mm)24寸法Y(mm)35寸法d(Φmm)9形状ロータリージョイント質量(kg)0.4最高回転数(min-1[r.p.m])180管接続口径Rc3/8×Rc3/8温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油接続ねじ種類Rc×Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22244644
2018-04-11
用途: 機械の部品として使用シました。

思っていた商品と一致し、とても満足しています、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする