SYS(シブタニ)
引戸用ドアハンドル S725G
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法P(mm)
425
278
425
300
寸法L(mm)
450.4
303.4
450.4
325.4
仕上
ヘアーライン
ヘアーライン
鏡面
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
22245037
品番
S725G-H-P425
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕上
ヘアーライン
寸法L(mm)
450.4
寸法P(mm)
425
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30~40
取手
ドアハンドル
注意
※両面仕様です。(1組/表麺1本、裏面1本となっています。)