曜日別特売
ST-149-90 戸車 SYS(シブタニ) 22245737

ST-149-90 戸車 SYS(シブタニ) 22245737
ST-149-90 戸車 SYS(シブタニ) 22245737

戸車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸受名称ボールベアリング
内容量1個注文コード22245737品番ST-149-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
寸法A(mm)90寸法B(mm)13.5寸法C(mm)23寸法D(mm)16寸法E(mm)16寸法F(mm)130寸法G(mm)155寸法H(mm)21寸法I(mm)108寸法J(mm)Φ6.5×Φ12.5サラ寸法t(mm)2.3材質枠:スチール、車:スチール軸受名称ボールベアリング仕上枠:有色クロメート、車:有色クロメート耐荷重(2ヶ当り)(kg)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする