曜日別特売
DH-255S-51 中厚丁番 SYS(シブタニ) 22246595

DH-255S-51 中厚丁番 SYS(シブタニ) 22246595
DH-255S-51 中厚丁番 SYS(シブタニ) 22246595

中厚丁番

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)51
幅(mm)35
板厚(mm)0.8
ねじ穴数4
内容量1個注文コード22246595品番DH-255S-51
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
長さ(mm)51材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス幅(mm)35ねじ穴数4種類平丁番板厚(mm)0.8仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地係数2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする