曜日別特売
DC-52Z-1 ドアーストップ SYS(シブタニ) 22246936

DC-52Z-1 ドアーストップ SYS(シブタニ) 22246936
DC-52Z-1 ドアーストップ SYS(シブタニ) 22246936

ドアーストップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質亜鉛ダイキャスト-注文コード22246936品番DC-52Z-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950
付属品-ビスの呼び【4×16サラタッピングネジ】+SUS:3本付-材質亜鉛ダイキャスト仕上パールニッケルクロム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22246936DC-52Z-145303100DC-52VZ-1DC-52Z-1 ドアーストップ SYS(シブタニ) 45303100ドアーストップSYS(シブタニ)1個
2,198
税込2,418
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする