DC-54Z-1 ドアーストップ SYS(シブタニ) 22246972

DC-54Z-1 ドアーストップ SYS(シブタニ) 22246972
DC-54Z-1 ドアーストップ SYS(シブタニ) 22246972

ドアーストップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質亜鉛ダイキャスト-注文コード22246972品番DC-54Z-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
付属品-ビスの呼び【4×16サラタッピンネジ】+SUS:3本付-材質亜鉛ダイキャスト仕上パールニッケルクロム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする