曜日別特売
DC-55Z ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) 22246988

DC-55Z ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) 22246988
DC-55Z ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) 22246988

ドアーストップ(フック付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード22246988品番DC-55Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
材質亜鉛ダイキャスト仕上パールニッケルクロムビスの呼び【3.5×16トラスタッピンネジ1種】+SUS:2本付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22246988DC-55Z45303136DC-55VZDC-55Z ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ) 45303136ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)1個
2,898
税込3,188
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする