曜日別特売
DC-56-1 ドアーストップ SYS(シブタニ) 22247076

DC-56-1 ドアーストップ SYS(シブタニ) 22247076
DC-56-1 ドアーストップ SYS(シブタニ) 22247076

ドアーストップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質亜鉛ダイキャスト注文コード22247076品番DC-56-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
ビスの呼び【M4×32サラタッピンネジ】+SUS:3本付材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトニッケルクロム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする