曜日別特売
DC-46-80 ドアーストップ SYS(シブタニ) 22247155

DC-46-80 ドアーストップ SYS(シブタニ) 22247155
DC-46-80 ドアーストップ SYS(シブタニ) 22247155

ドアーストップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質ゴム:エラストマー樹脂、スペンサー:ステンレスグレー注文コード22247155品番DC-46-80
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
付属品オールアンカーM10×90ビスの呼び-グレー材質ゴム:エラストマー樹脂、スペンサー:ステンレス仕上ゴム:生地、スペンサー:ヘアーライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする