SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 戸当り
床付け戸当り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22247207
品番
DC-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイキャスト
色
サーチライト
仕上
パールニッケルクロム クロームメッキ
ビスの呼び
床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付