曜日別特売
DC-73 床付け戸当り SYS(シブタニ) 22247234

DC-73 床付け戸当り SYS(シブタニ) 22247234
DC-73 床付け戸当り SYS(シブタニ) 22247234

床付け戸当り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード22247234品番DC-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
材質亜鉛ダイキャストブロンズ仕上焼付塗装ビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする