SYS(シブタニ)
ケースハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種別
DT29-32
DT29-32
DT33-41
DT42-49
DT50-57
DT58-65
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22247864
品番
CHZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス
種別
DT29-32
仕上
ヘアーライン
ビスの呼び
【M5×20サラ小ネジ】+SUS:2本付
取手
ケースハンドル