SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 内装資材
SYS(シブタニ)の カーペット・フロア
SYS(シブタニ)の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
オートドアボトム(スチールドア用)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定尺(mm)
1000
仕上
ケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト
注文コード
22248248
品番
DB-400
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定尺・仕上
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
定尺(mm)
1000
勝手
右
材質
ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミ
仕上
ケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト
ビスの呼び
本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付