SYS(シブタニ)
隠し丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
22249727
品番
EH-2KB
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
勝手
右
ドア厚(mm)
40
質量(kg)
30
ドア
W800×H1800(範囲)
仕上
有色クロメート