SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 蝶番・ヒンジ
SYS(シブタニ)の ヒンジ
SYS(シブタニ)の ピボットヒンジ
重量用軸吊ヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22249754
品番
EH-9
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
スチール、上部軸:ステンレス
質量(kg)
120
仕上
有色クロメート、上部軸:生地
ビスの呼び
【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付
ドア
W1200×H3000(範囲)