パワーギア ホースバンド

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22251057 品番 PG6L-750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。

最小径(Φmm)172 最大径(Φmm)193 推奨締付トルク(N・m)9.3 材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
自動車修理

自動車の排気管が太鼓のところから折れてしまい、溶接しようとしたが、そのまえの箇所のねじが外れないので、排気管の中にパイプを入れて、折れた部分も結構長さが残っていたので、上から「パワーギア ホースバンド」で固定。とりあえずばっちりです

対象商品:
22250978
2024-05-14
用途:
パワーと書いて有るほどパワー締めが出来る。
佐藤 商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他の商品では無理位の締め付けが出来ました。
機械部品の留め具としての利用なのですが信頼性が高いと感じます。

対象商品:
22250987
2022-09-17
用途:
ガス管に防虫網締め付け作業

ガス管に防虫網締め付けで使用 バンド幅が広くていいですね 使いやすくてまた違うサイズも
使用すると思います

2人が参考にしています
対象商品:
22251057
2022-04-03
用途:
集塵ろ布の取付
富士鉄工株式会社 様

これ迄の使用していたバンドに比べバンド巾が広く締付力についても強くろ布からの吹き出しに有効と思われる

1人が参考にしています
対象商品:
22250953
2021-12-06
用途:
イタチが天井を走りますのでイタチ除けにつかいました。
岩本商店 様 (鉱業)

チクチクシートと併用して使いました。縦樋をイタちが上り天井裏へ侵入するのでチクチクシートを取り付けるために使用しました。

対象商品:
22251005
2021-09-16
用途:
ケースの継手取り付け
サービス業

取り付けは簡単なわりに強度充分でかなりの荷重にも耐えられそうです。

対象商品:
22250978
2021-03-09
用途:
ターボ車のインタークーラーシリコンパイプ締結に
運輸・通信業

インタークーラーのスロットル前パイプを社外シリコン製にしているのですが、ホームセンター産のホースバンドだと熱と過給圧ですぐ緩んでしまうのでこちらの商品を導入しました。やはり緩み耐性が一味違います。

3人が参考にしています
対象商品:
22250935
2021-04-03
用途:
車の冷却水ホース
製造業

締め付け時のトルク感が抜群。内面化がフラットなためホースの外面を傷つけにくい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする