曜日別特売
O ハイグリップ(SUS316) JCS 22251127

O ハイグリップ(SUS316) JCS 22251127
O ハイグリップ(SUS316) JCS 22251127

ハイグリップ(SUS316)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(mm)14~22
14~22
9.5~12
11~16
13~20
17~25
22~30
25~35
30~40
35~50
40~55
45~60
50~70
60~80
70~90
80~100
90~120
110~140
130~160
150~180
170~200
190~220
210~240
230~260
250~280
270~300
内容量1個注文コード22251127品番O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。

寸法A(mm)23寸法B(mm)0.9寸法C(mm)12寸法D(mm)15寸法E(mm)13使用範囲(mm)14~22材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)5.0
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22251197
2022-04-08
用途: ホースの接続時

ケミカルホース交換時に使用しています。増し締め等出来るので良いですね!

対象商品 : 22251258
2021-06-04
用途: 水田の汲み上げポンプの給水管
農・林・水産業

さすがにイングランド製、頑強で良く出来ています。
前はワイヤー式でしたが格段の違いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする