ハイグリップ(SUS316)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22251154 品番 1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。

寸法A(mm)23 寸法B(mm)0.9 寸法C(mm)12 寸法D(mm)15 寸法E(mm)13 使用範囲(mm)25〜35 材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)5.0
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22251197
2022-04-08
用途:
ホースの接続時

ケミカルホース交換時に使用しています。増し締め等出来るので良いですね!

対象商品:
22251258
2021-06-04
用途:
水田の汲み上げポンプの給水管
農・林・水産業

さすがにイングランド製、頑強で良く出来ています。
前はワイヤー式でしたが格段の違いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする