Pクリップ(オールステンレス)

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22251373 品番 JCS-SP9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。

寸法A(mm)8 寸法B(mm)18 寸法D(Φmm)9 寸法T(mm)0.7 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム 用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
バイクの小物入れの取付用に
建設業・工事業

本来の用途とは違う使い方の為にピッタリではないですが満足です。
近所の店で用途にピッタリの物が有りましたがネジ穴がM5に対し
これはM6の穴で無加工で取付できて良かったです。

対象商品:
22251495
2024-09-01
用途:
バイク整備

この商品を利用して、バッチリフロントフォークに
サイドマーカーを取り付けることができました。

2人が参考にしています
対象商品:
22251452
2024-04-30
用途:
手すりに支柱をつけるために使用しました。
Office TY 様

斜めになっている手すりにネットを張るために、平行な支柱を付ける必要がありました。色々と部品を見ていたのですが、これを見て探しているもの、必要な機能が全部揃っていることがすぐに分かり購入しました。使ってみて、予想通り、満点の出来でした。

対象商品:
22251407
2022-08-14
用途:
電気用ケーブルに使用
高瀬商会 様 (卸売・小売業)

200V4芯14mmのケーブルの支持材で購入しました。
このPクリップは様々は箇所で利用できるので重宝します。

対象商品:
22251452
2022-02-24
用途:
自動車カスタム
松田モータース 様 (サービス業)

まさに、欲しい品物が手に入る。
と言った感じです。
選択の幅が広く、購入に手を取ること無く大変助かりました。

対象商品:
22251452
2022-01-04
用途:
車のメンテナンス

燃料フィルターのクリップに使用。
元穴の大きさとクリップ側のねじ止め穴の大きさが違うため加工して取り付けました。
クリップにゴムが付いているので傷がつかなくてよかった。

対象商品:
22251504
2021-07-16
用途:
大型車両(バス)に使っています
運輸・通信業

既存の柱の部材取り付けに使用しました。
揺れなどあっても全然緩みません。

2人が参考にしています
対象商品:
22251398
2021-12-10
用途:
サイズ表示が......

商品作りはとても良いのですが、考えてたサイズより小さすぎの1/10で使えず在庫部品に成りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする