角穴カッター 18V 5.0Ah

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22251967 品番EZ45A3LJ2G-B
参考基準価格(税別)¥119,500 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。

能力
(目安・フル充電で)
照明器具用穴あけ
《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ600×600mm、切断数約50穴
切断サイズ450×450mm、切断数約60穴
天井換気扇用穴あけ
《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ300×300mm、切断数約85穴
点検口用穴あけ
《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ457×457mm、切断数約60穴
スイッチ・コンセント用穴あけ
《石膏ボード12.5mm》
切断サイズ55×95mm、切断数約260穴
《コンパネ12mm》
切断サイズ55×95mm、切断数約140穴
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 ストローク数(回/分)6600 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×351×72(電池パック装着時) 本体質量(kg)2.0 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース 仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)9.1 トラスコ品番799-6624
注意
※ベースカバーは必ず装着してご使用ください。(ベースカバーを外すと、切り込み深さがブレード表示より約2mm深くなり、下地材やブレード破損の原因になるおそれがあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする