充電インパクトレンチ 5.0Ah

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22252256 品番EZ7552LJ2S-H
参考基準価格(税別)¥157,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

小さく、軽く、高トルク。
高所・野丁場などの建設作業に。
建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。
リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。
パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。
相手部材を傷つけにくいゴムカバー。

用途
建て方工事の仮締め。
アンカーボルト締付工事。
建機・設備・機械のメンテナンス作業。
H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。
圧接作業の鉄筋固定。
ホイールの取り外し作業。
電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク)/470[4790]《□12.7ピンタイプソケット使用時》 締付能力(普通ボルト)約320本ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め) 約720本ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(1秒締め) 締付能力(高力ボルト)M24/M20/M16 長さ(mm)214 幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 高さ(mm)252 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54 付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 トラスコ品番776-5568 グレー 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)2.6 チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 バッテリーリチウムイオン 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数 回転数(min-1[回/分])0〜1550 打撃数(bpm[回/分])0〜2400 振動3軸合成値(m/s2)14.9
注意
※ピン式以外のソケットは使用しないでください。
必ずピンを差し込み、ゴムリングを取り付けてご使用ください。
仮保持のまま使用すると、ソケットが抜け落ちるおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22252256
2019-08-27
用途:
タンク等の設備のBN脱着に使用
東亜工業株式会社 様

このクラスに於いて最高のパワー
比較的軽く、握りやすい
パナソニック系の小型インパクトレンチ及びインパクトドライバーを使用しているので、充電器も代用できるし最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする