付属品プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2高さ(mm)242電圧(V)18本体質量(kg)1.65ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約620本、木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約140本 ※別売のソケットアンビル装着時の数値仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番776-5550長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)色グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク)/205[2090]《□12.7ピンタイプソケット使用時》バッテリー容量(Ah)5防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1150本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約400本 ※適正トルクまで締め付けたときの作業本数回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000適合バッテリーEZ9L54打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17