充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22252292 品番EZ7450LJ2S-H
参考基準価格(税別)¥114,900 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Highモードでスムーズな穴あけ。
高負荷作業に強い。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!

バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体)/高速:13.9[142]低速:40[408] チャック(mm)キイレス/Φ1.5〜13 バッテリー容量(Ah)5.0 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドル 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 トラスコ品番776-5576 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本 穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 回転数(min-1[回/分])高速/160〜1650、低速/50〜430 クラッチ数(段)18 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0〜6.9[10〜70]まで約0.34[3.5]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22252292
2018-09-30
用途:
φ50ホールソー M3~M12タップ

力強く電池も長持ちする。
引っかかった時に手首を捻らないよう注意がいる。
音が大きく甲高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする