充電振動ドリル&ドライバー 18V 5.0Ah

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22252308 品番EZ7950LJ2S-H
参考基準価格(税別)¥118,200 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

Highモードでスムーズな穴あけ。
強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(大容量5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
作業範囲が広い。
高負荷作業に強い4ブラシ大型モーター。
サポート機能が充実(補助ハンドル・LEDライト・ケース)

チャック(mm)キイレス/Φ1.5〜13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/13.9[142]、低速/40[408] バッテリー電圧(V)18 打撃数(bpm[回/分])高速/2880〜29700、低速/900〜7740 用途排水マス・換気扇用下・座掘り・電線管通し・木工穴あけに。 付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、補助ハンドル(EZ7460K4627) 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 トラスコ品番776-5622 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)2.25(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本・テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約720本 穴あけ能力(振動)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約230穴、コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約130穴 Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴・ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴・ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴・ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴・ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴・塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴・ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴 バッテリーリチウムイオン 打撃力(kN[kgf])約3[300] バッテリー容量(Ah)5 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)235×248×63(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値。幅は本体駆動部分の横幅) 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 振動固定カム方式 回転数(min-1[回/分])高速/160〜1650、低速/50〜430 クラッチ数(段)18 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0〜6.9[10〜70]まで約0.34[3.5]きざみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする