充電パワーカッター 18V 5.0Ah

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22252378 品番EZ45A2LJ2G-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥96,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切れ味豪快!18Vパワー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。
さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。
材料に合わせて選べる6種類の専用刃。
サポート機能が充実。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 回転数(回/分)4500 切断能力(金工刃):電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本・水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本・ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本・軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本・リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本・アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本 (薄板金工刃):鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚・金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚 (木工刃)2×10材(38×235mm)約280本・角材(45×45mm)約300本・コンパネ(900mm、t12mm)約120枚 (薄板木工刃):ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚 (プラスチック専用刃):塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本 (窒業系サイディング刃):窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚・キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚 ノコ刃外径(Φmm)135 切込深さ(mm)0〜46(直角切断専用) 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値) 本体質量(kg)2.55(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm) 回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68] 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 トラスコ品番776-5584

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22252378 EZ45A2LJ2G-H 44038760 EZ45A2LJ2G-B 充電パワーカッター 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 充電パワーカッター 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 1台 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする