曜日別特売
MGJG-7×9 シリコンチューブ モノタロウ 22252527

MGJG-7×9 シリコンチューブ モノタロウ 22252527
MGJG-7×9 シリコンチューブ モノタロウ 22252527
モノタロウ

シリコンチューブ

(697件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻(1m)
内径(Φmm)7
外径(Φmm)9
内容量1巻(1m)注文コード22252527品番MGJG-7×9
販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。

用途一般工業用向け流体チューブとして。内径(Φmm)7外径(Φmm)9長さ(m)1材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A最小曲げ半径(mm)42耐圧(MPa)0.15伸び(%)360
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※申し訳ございませんが個別の薬品適合確認は行っておりません。
※1m品は複数ご購入頂いても1m品のお届けになります。長いものをご利用の場合は10mをカット対応お願いいたします。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
伸縮も適度でコストパフォーマンスは最高です。次回も購入決定です。 注文番号45333933 油脂配管の接続 星5つ
耐熱、耐アルコールは素材が限られていますのでこのチューブは助かります。 注文番号22252624 アルコールの蒸留他 星5つ
車のブレーキエア抜きに使っています。色々なバルブにフィットして便利。 注文番号45333942 ブレーキのエア抜き用 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:697
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 電気工事
建設業・工事業

これだけのサイズの種類はホ-ムセンターでは置いてません。いろんな場所の保護をするのでカットしやすく電線を仮に束ねたりといろんなことに使えるので大変重宝ですとりあえずいろんなサイズを購入してみました。

1が参考にしています
2025-12-18
用途: ブレーキフルードの交換用
ブルーマックスサービス業

とても柔らかくて使いやすいです。寸法もハサミで自在に切れます。普通のチューブよりシリコンチューブは良いですね!品質も良いと感じました。

2が参考にしています
2026-01-15
用途: 劣化した魔法瓶の吸い上げホース(配管)を交換

真空魔法瓶のホースが数年でボロボロになってしまって、魔法瓶としての保温機能があるのにポットとして使えないものを、こちらで代用してみたところ、ポットとして使えるようになりました。3-4年で再びボロボロになりますが、安価に交換できるので、魔法瓶をずっと使うことができます。

2026-02-04
用途: ジョイント

樹脂チューブとアルミチューブのジョイントとして使っているのですが、伸縮力・耐久性に優れ数年使っても劣化なく、弊社お得意様からのクレーム無く絶大な信頼得ております。今後も使用していきたいモノタロウの製品の一つです

2026-01-05
用途: ZOOの修理
渡辺歯科医院医療・福祉・介護関連業

業界の皆様、お待たせしました
ZOOのチューブとして院内での修理に最適ですよ。

1が参考にしています
2026-02-11
用途: インクジェット複合機の目詰まりインクの吸い取りに接続
建設業・工事業

ブラザー複合機のインクカートリッジ接続穴にピッタリフィットした。目詰まりしたインクを漏れなく吸い取れて、印刷品質が改善された。

対象商品 : 22252493
2026-01-18
用途: ボールチェーンのハズレ止めに使用
製造業

本来の用途ではないのですが、ボールチェーンやワイヤーリングの外れ止めに使用しています。
ハサミで切れるので加工もしやすく値段も安く助かります。

2026-01-16
用途: 除電

アルミ線と合わせて、車の除電用に使用しています
効果があるかはよく分かりませんが、期待してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07
質問:
飲料用チューブ式水筒に使用しても問題ないでしょうか。
回答:
こちらの商品は一般工業用となっております。本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答をいたしかねます。
1が参考にしています
2021-06-22
質問:
柔らかい素材なのか硬い素材なのか教えてください。
回答:
本商品は材質がシリコンゴムですので【柔らかい素材】となります。
1が参考にしています
2021-06-22
質問:
1巻(1m)の商品を2個注文した場合、【1mが2本】か【2mが1本】どちらで届くのでしょうか。
回答:
数量2個注文された場合、【1mが2本】届きます。
2が参考にしています
2021-06-22

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする