曜日別特売
MGJG-3×5 シリコンチューブ モノタロウ 45333933

MGJG-3×5 シリコンチューブ モノタロウ 45333933
MGJG-3×5 シリコンチューブ モノタロウ 45333933
モノタロウ

シリコンチューブ

(723件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻(1m)
内径(Φmm)3
外径(Φmm)5
内容量1巻(1m)注文コード45333933品番MGJG-3×5
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。

用途
一般工業用向け流体チューブとして。
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
長さ(m)
1
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
最小曲げ半径(mm)
30
耐圧(MPa)
0.1
伸び(%)
360
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※申し訳ございませんが個別の薬品適合確認は行っておりません。
※1m品は複数ご購入頂いても1m品のお届けになります。長いものをご利用の場合は10mをカット対応お願いいたします。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
伸縮も適度でコストパフォーマンスは最高です。次回も購入決定です。 注文番号45333933 油脂配管の接続 星5つ
耐熱、耐アルコールは素材が限られていますのでこのチューブは助かります。 注文番号22252624 アルコールの蒸留他 星5つ
車のブレーキエア抜きに使っています。色々なバルブにフィットして便利。 注文番号45333942 ブレーキのエア抜き用 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、10人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:723 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-21
用途: クーラーボックスのブクブク用に
株式会社クレア 様

釣りに使うクーラーボックスを改造して、ブクブクを付けました。その配管に使いました。生餌を活かしておく、獲物を活かしておくのに重宝しております。やはりシリコンなので劣化がしにくいこと、つぶれ癖がつきにくいことが良いと思います。

対象商品 : 22252624
2026-10-31
用途: コンバインの注油ホース
農・林・水産業

しなりがあって取り回しが容易。サイズも丁度よくホースクリップでしっかり止めることができた

2026-07-06
用途: カバー

直径1.5mmのステンレス製ボールチェーンのコネクタ部分をカバーするのに内径1.5mmのを買いました。コネクタ部分前後保護なので長さは15mm程度あれば済みます。耐水・耐熱のシリコン製なので使用も腐食などの心配が無く安心です。

2人が参考にしています
2026-09-25
用途: ブレーキフルードの交換

燃料用ホースを使っていたら、硬くなって使えなくなったので、こちらに変更。何度が使っていますが良好です。

対象商品 : 22252536
2026-09-23
用途: 液体配管補修
有限会社平井電設 様

この柔らかさ、使用後しばらく経過しても固くならず有り難いです。2mや3mも選択できると嬉しいのですがね、、

対象商品 : 22252518
2026-09-23
用途: 鉄道模型の修理。
その他業種

動力ユニットのジョイントを外径4.0mm内径2.5mmのシリコンチューブに交換して走行させて見たが、一応解決したと思います。

2026-05-11
用途: 自転車のブレーキレバーの先端部保護用(片側3cmずつ使用)
製造業

※内径Φ8mm/外径Φ10mmのレビュー
【実測寸法・重量etc】実測長1007mm / 実測重量33.55g(=1cmあたり0.3331678g)
【総評】自転車を倒すと高確率でレバー部の先端が傷ついてしまう(しかも大抵アルミ製なので路面凹凸度によってはかなり削れる)ので、その保護用に購入。
これまでは同用途に「耐寒チューブ(透明)」を使用していましたが、シリコン製の方が若干のクッション性もあり、かつ表面のグリップ感も優れています。これまで内径Φ10mm→内径Φ9mmと試してきましたが、内径Φ8mmの当製品は固定力は同等ながら肉厚が1.5mmから1.0mmへと薄くなったおかげでチューブ端の境界に指をかけた時の違和感が薄くて済みます。モノタロウさんで安価に取り扱っているおかげで3種類の内径を試すことが出来ました。
評価はもちろん★★★★★星5個「満足」です。

1人が参考にしています
2026-09-02
用途: 溶液の点滴用(実験)

問題無く使用できました。安価なので何種類か購入し
より適した径を選定できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07
質問:
飲料用チューブ式水筒に使用しても問題ないでしょうか。
回答:
こちらの商品は一般工業用となっております。本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答をいたしかねます。
1人が参考にしています
2021-06-22
質問:
柔らかい素材なのか硬い素材なのか教えてください。
回答:
本商品は材質がシリコンゴムですので【柔らかい素材】となります。
1人が参考にしています
2021-06-22
質問:
1巻(1m)の商品を2個注文した場合、【1mが2本】か【2mが1本】どちらで届くのでしょうか。
回答:
数量2個注文された場合、【1mが2本】届きます。
2人が参考にしています
2021-06-22

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする