曜日別特売
25A-CXSL10-10-Y59BZ デュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズ SMC 22253009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22253009品番25A-CXSL10-10-Y59BZ
参考基準価格(税別)¥27,340販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする