曜日別特売
No.AC451S センサースイッチ付エアークランプ カクタ 22253586

センサースイッチ付エアークランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個締圧力(kN)2.0付属品M8×50スピンドル注文コード22253586品番No.AC451S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

下方押え型エアークランプ。

用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。付属品M8×50スピンドル材質スチール質量(g)1100最高高さ(mm)340最大幅(mm)57.3取付け方法フランジ最大長(mm)236RoHS指令(10物質対応)対応締圧力(kN)2.0
注意
締圧力はいずれも最高締圧力(1.0Mpa時)の目安です。(下方押えの場合、本体に一番近い位置が最高締圧力)
ご使用の際は、エアー圧を 0.4Mpa~0.6Mpa(表記の最高締圧力の40~60%)の範囲でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする