DBLTACT
DBLTACTの 墜落制止用器具
DBLTACTの 周辺器具 墜落制止用器具
DBLTACTの D環・D環止め 墜落制止用器具
アルミD環止め 4ツ穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22253762
品番
DT-AD4-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
軽くて強いアルミ合金製。
落下防止穴4カ所設置。
選べるカラーバリエーション。
色
ブラック
材質
アルミ合金
許容荷重(kg)
3以下
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
85×60×2.5
穴数
4
アズワン品番
64-5134-52
RoHS指令(10物質対応)
対応