DBLTACT
DBLTACTの 墜落制止用器具
DBLTACTの 周辺器具 墜落制止用器具
DBLTACTの D環・D環止め 墜落制止用器具
アルミD環止め 4ツ穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
22253778
品番
DT-AD4-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて強いアルミ合金製。
落下防止穴4カ所設置。
選べるカラーバリエーション。
色
シルバー
材質
アルミ合金
許容荷重(kg)
3以下
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
85×60×2.5
穴数
4