アルミツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22253988 品番 DT-ATH-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個)
ベルト幅60mm対応。

材質アルミ合金 シルバー 質量(g)84 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×45×75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする