六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱! アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。 強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP! 6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個) ベルト幅60mm対応。
ダブルフックですので、胴ベルトに取り付けると邪魔になるかもと思いながら購入しましたが、取り付けると邪魔になりませんでした。しかも、ダブルなので工具を分けて掛けれるので、取り外しがスムーズに出来、作業が楽になりました。また、購入したいです。
ラチェット差しに使おうと思ったんですが。太すぎました。