DT-ATW-T アルミツールフックダブル DBLTACT 22254024

アルミツールフックダブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チタンカラー 注文コード22254024 品番DT-ATW-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個)
ベルト幅60mm対応。

材質アルミ合金 チタンカラー 質量(g)193 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×115×73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22254015
2020-07-12
用途:
高所作業の機械修理・点検作業時
建設業・工事業

ダブルフックですので、胴ベルトに取り付けると邪魔になるかもと思いながら購入しましたが、取り付けると邪魔になりませんでした。
しかも、ダブルなので工具を分けて掛けれるので、取り外しがスムーズに出来、作業が楽になりました。また、購入したいです。

対象商品:
22254015
2019-02-14
用途:
ボルト締めなど
建設業・工事業

ラチェット差しに使おうと思ったんですが。太すぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする