曜日別特売
DT-STH-811 ステンレスツールフック DBLTACT 22254058

ステンレスツールフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード22254058品番DT-STH-811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
使いやすい8mm線径で作業性抜群。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応。

材質SUS304質量(g)139寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする