極太ラチェットホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22254067 品番DT-RH7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラチェットレンチなどの吊り下げに。
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
落下防止用穴付き(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応

材質スチール 質量(g)110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×45×58 アズワン品番64-5133-44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-11-19
用途:
型枠作業
電気・ガス・熱供給・水道業

みた目重視でかいましたが使い勝手については満足しています。安全コード取り付け穴が
小さくてリング等を付けないと接続できないのが多少不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする