アルミカラビナ ロック式

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22254347 品番 DT-AKL-164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック×ブラックM 寸法(mm)6×60 アズワン品番64-5135-76 材質アルミ合金 形状オフセットD型 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機能あり
注意
※登山用ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
道具の整頓など
建設業・工事業

作業時、道具類が落ちないようにロック式のカナビラで道具の固定をするのに役立っています。

対象商品:
22254313
2024-03-31
用途:
キーホルダーとして

複数のカギの中から簡単に外せるものを探してました。ロックなしは散見されますが、やはりロック機能があると安心です。

対象商品:
22254356
2022-04-08
用途:
館内巡回時、鍵の紛失防止
卸売・小売業

2〜3個の鍵数にちょうど良い大きさでした。ばねの強さもいい感じです。

対象商品:
22254365
2020-01-20
用途:
レッグバックに取り付けています。
建設業・工事業

アルミなのでとても軽いです。あまり重たいものや力をかけるようには
作られていません。写真では黒っぽいですが、もっと金属色っぽくかっこいいです。

対象商品:
22254322
2019-05-04
用途:
キーホルダーで使用
製造業

サイズの記載はあったのですが、思っていたより大きいかったですね。

対象商品:
22254322
2018-02-05
用途:
アクセサリ−

軽いのでバックパック時にザックの外側に取り付けて置き途中で脱いだウエア−などを くくりつける。ほとんどアクセサリ−。

対象商品:
22254392
2017-03-25
用途:
鍵の束に
株式会社饒田 様 (卸売・小売業)

ロック式で、サイズ、デザイン、価格どれも満足。
あらかじめリングが付いているのもうれしい。

対象商品:
22254347
2017-03-17
用途:
キーホルダー

ロックがなくてもバネに信頼感がありロックでなおさら落とす心配がへります。大きさも馬鹿に目立つほどでなく使い勝手はいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする