DT-AKT-362 アルミカラビナ キーリング付き DBLTACT 22254575

アルミカラビナ キーリング付き

(6件のレビュー)
寸法(mm)6×60
レッドXガンメタS
内容量1個注文コード22254575品番DT-AKT-362
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

保持した物が絡まず使い勝手抜群!
2連・3連・4連のラインナップ

レッドXガンメタS寸法(mm)6×60アズワン品番64-5135-38材質アルミ合金形状オフセットD型RoHS指令(10物質対応)対応ロック機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22254602
2024-12-19
用途: 普段使用
その他業種

高校生子どもの学校では下駄箱から部屋に至るところまで全てに鍵がついているようです。公立ですが…専門科の為荷物も多いのですが、こちらで購入した同じ鍵で開くという南京錠を使用しているので、学校の鍵と家の鍵をつけて制服ズボンのベルト部分につけています。今までは丸カンを使用していましたがこれは元からついているので凄く良いです。できればロック機能もついてたら尚良かったと思いました。

対象商品 : 22254566
2022-08-07
用途: 各種のカギを一つにまとめ、ズボンのベルト通しに着け外しする為。
有限会社乾薬草園漢方薬局医療・福祉・介護関連業

キーリングがカラビナに埋め込まれている為、GOOD!
通常のキーリング付カラビナだと、キーリングがカラビナに通してあるだけで、カラビナの輪の中でキーリングが遊んで(動いて)しまうので使いにくいが、この商品はそれが無く使いやすい。

対象商品 : 22254575
2020-10-25
用途: 鍵の管理
その他業種

カギを複数付けても、絡んだりしないし、分けて管理できるので、使い勝手良いです。

対象商品 : 22254706
2020-09-16
用途: 鍵の携帯に

キーリングの位置が固定されているところが決め手でした。
大きさも使いやすく、しっかりした製品でした。

対象商品 : 22254602
2018-06-28
用途: 鍵の管理
建設業・工事業

たくさんある鍵を整理できるので便利です。色違いで使い分けています。

対象商品 : 22254627
2017-08-11
用途: 日常生活時
サービス業

以前から似たようなものを使用していたが、引越しをしたため新たに購入した。軽い割に丈夫で良い印象。今後は文字が消えたり、色落ちしてくるだろうが、現状は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする