曜日別特売
DT-FS-C フェイスシールド DBLTACT 22254986

DT-FS-C フェイスシールド DBLTACT 22254986
DT-FS-C フェイスシールド DBLTACT 22254986

フェイスシールド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22254986品番DT-FS-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

飛来物から顔を守る!
安全性・作業性を考えたシールド形状。
メガネをしたままでも使用可能。
シールドの上げ下げが可能。
シールドの交換が容易(替えシールド:DT-FSC-C)
溝付き及び溝無しヘルメットに装着可能。
紫外線を99.8%カット。

機能メガネ併用可、シールド交換可、紫外線カット形状ヘルメット取付型防災面材質(シールド)ポリカーボネート、(本体)POM及びPP、(バネ)スチール/亜鉛メッキ、(バネチューブ)PVC質量(g)165寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×250×250対応溝付、溝無しヘルメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22254986
2018-11-27
用途: タンクローリーの荷役作業

ヘルメットへの固定がうまくいかない。
良い方法が無いか検討中。

1が参考にしています
対象商品 : 22254986
2017-11-21
用途: 機械加工時

ヘルメット取付型ではなくかぶり型が欲しかった為、かぶり型で検索した結果これがでてきました。
ヘルメット取付型だったため返品しました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
正しいカテゴリに表示されるように対応させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする