DBLTACT
DBLTACTの 落下防止用コード
DBLTACTの コード 落下防止用
布製安全コード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22255004
品番
DT-ST-10BK
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
より戻しリング付き布製安全コード+強力接続アダプター(アラミド繊維・ゴムシュリンク付)。
色
ブラック
使用荷重(kg)
3
材質
アラミド繊維、ナイロン被膜
全長(mm)
(強力接続アダプター)180、(布製安全コード)620
自然長(mm)
(強力接続アダプター)180、(布製安全コード)620
最大長(mm)
1340