DBLTACT
DBLTACTの 落下防止用コード
DBLTACTの コード 落下防止用
布製安全コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
使用荷重(kg)
3
自然長(mm)
(強力接続アダプター)180、(布製安全コード)620
色
レッド
注文コード
22255022
品番
DT-ST-10RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,990
この商品は
使用荷重・自然長・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
より戻しリング付き布製安全コード+強力接続アダプター(アラミド繊維・ゴムシュリンク付)。
色
レッド
使用荷重(kg)
3
材質
アラミド繊維、ナイロン被膜
全長(mm)
(強力接続アダプター)180、(布製安全コード)620
自然長(mm)
(強力接続アダプター)180、(布製安全コード)620
最大長(mm)
1340